大阪魂
ユニクロ(+)アプセットP=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M8
長さ(mm)
45
6
18
45
16
十字穴番号
2
2
3
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13463759
品番
5X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,943
販売価格(税別)
¥
5,403
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.7
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
9.2
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)12×0.8