大阪魂
クロ-ム(+)アプセットP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
長さ(mm)
6
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
9
40
ピッチ(mm)
0.7
0.7
0.8
1
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13463951
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,596
販売価格(税別)
¥
22,360
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
ピッチ(mm)
0.7
寸法a(mm)
3.5
寸法S(mm)
7
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
2
ねじの呼び
M4