曜日別特売
6X16 ディスゴ(+)アプセットP=3 大阪魂 13464346

 

6X16 ディスゴ(+)アプセットP=3 大阪魂 13464346
6X16 ディスゴ(+)アプセットP=3 大阪魂 13464346
6X16 ディスゴ(+)アプセットP=3 大阪魂 13464346

ディスゴ(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
ねじの呼びM6
長さ(mm)16
16
15
8
10
12
14
18
20
22
25
28
30
32
35
40
42
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
ピッチ(mm)1
内容量1個注文コード13464346品番6X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,248
販売価格(税別)
6,589
長さ(mm)16ピッチ(mm)1寸法a(mm)6.3寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする