大阪魂
ディスゴ(+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
ねじの呼び
M8
M5
M6
M8
長さ(mm)
14
14
14
15
12
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
8
10
42
85
ピッチ(mm)
1.25
0.8
1
1.25
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13464660
品番
8X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,520
販売価格(税別)
¥
6,836
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
ピッチ(mm)
1.25
寸法a(mm)
8.4
寸法S(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
寸法m(mm)
3
ねじの呼び
M8
平座金
(D1×T)18×1.6