曜日別特売
8X40 ディスゴ(+)アプセットP=3 大阪魂 13464775

 

8X40 ディスゴ(+)アプセットP=3 大阪魂 13464775
8X40 ディスゴ(+)アプセットP=3 大阪魂 13464775
8X40 ディスゴ(+)アプセットP=3 大阪魂 13464775

ディスゴ(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
ねじの呼びM8
長さ(mm)40
40
15
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
35
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
8
10
42
85
ピッチ(mm)1.25
内容量1個注文コード13464775品番8X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,361
販売価格(税別)
6,692
長さ(mm)40ピッチ(mm)1.25寸法a(mm)8.4寸法S(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5寸法m(mm)3ねじの呼びM8平座金(D1×T)18×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする