大阪魂
3カ-B B19(+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
20
20
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13464906
品番
12X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,488
販売価格(税別)
¥
8,625
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
1.75
寸法a(mm)
12.3
寸法S(mm)
19
寸法d1(mm)
20.5
寸法K(mm)
8
寸法m(mm)
4
ねじの呼び
M12
平座金
(D1×T)26×2.3