曜日別特売
6X20 クロメ-ト (+)UP PD=3(W16X1 大阪魂 13465071

 

6X20 クロメ-ト (+)UP PD=3(W16X1 大阪魂 13465071
6X20 クロメ-ト (+)UP PD=3(W16X1 大阪魂 13465071
6X20 クロメ-ト (+)UP PD=3(W16X1 大阪魂 13465071

クロメ-ト (+)UP PD=3(W16X1

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
長さ(mm)20
内容量1個注文コード13465071品番6X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法e(mm)10.9寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする