曜日別特売
5X10 クロメ-ト (+)アプセットI=1 大阪魂 13465141

 

5X10 クロメ-ト (+)アプセットI=1 大阪魂 13465141
5X10 クロメ-ト (+)アプセットI=1 大阪魂 13465141
5X10 クロメ-ト (+)アプセットI=1 大阪魂 13465141

クロメ-ト (+)アプセットI=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)10
内容量1個注文コード13465141品番5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10十字穴番号2寸法a(mm)2.7寸法S(mm)8寸法e(mm)8.7寸法K(mm)3.5寸法m(mm)4.8ねじの呼びM5平座金(D1×T)10×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする