曜日別特売
5X12 クロメ-ト (+)アプセットI=1 大阪魂 13465150

 

5X12 クロメ-ト (+)アプセットI=1 大阪魂 13465150
5X12 クロメ-ト (+)アプセットI=1 大阪魂 13465150
5X12 クロメ-ト (+)アプセットI=1 大阪魂 13465150

クロメ-ト (+)アプセットI=1

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
長さ(mm)12
内容量1個注文コード13465150品番5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,601
販売価格(税別)
4,183
長さ(mm)12十字穴番号2寸法a(mm)2.7寸法S(mm)8寸法e(mm)8.7寸法K(mm)3.5寸法m(mm)4.8ねじの呼びM5平座金(D1×T)10×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする