大阪魂
CUニッケル(+)アプセットI=3
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13465177
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.4
寸法S(mm)
8
寸法d1(mm)
8.5
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)10×1.0