曜日別特売
6X18 8-3カB(+)アプセットI=3 大阪魂 13465247

 

6X18 8-3カB(+)アプセットI=3 大阪魂 13465247
6X18 8-3カB(+)アプセットI=3 大阪魂 13465247
6X18 8-3カB(+)アプセットI=3 大阪魂 13465247

8-3カB(+)アプセットI=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)18
内容量1個注文コード13465247品番6X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,735
販売価格(税別)
7,032
長さ(mm)18十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びM6平座金(D1×T)12.5×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする