大阪魂
8-3カB(+)アプセットI=3
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
長さ(mm)
25
10
12
14
15
16
18
20
25
28
30
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13465265
品番
6X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,419
販売価格(税別)
¥
9,472
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.9
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)12.5×1.6