曜日別特売
GJC-03LCWH PD対応 Ligtningケーブル Gigastone 13465325

本体

PD対応 Ligtningケーブル

商品レビューを投稿する
ケーブル長(m)0.3
内容量1個注文コード13465325品番GJC-03LCWH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

本製品はLigtningコネクタをもつiPhone/iPad/iPodをUSB Type-C出力ポートを搭載した機器につないで充電や同期をするケーブルです(MFI(Apple)認定取得済み)。
PD3.0急速充電に対応、最大30Wで短時間でもしっかりチャージが可能です。
安全、性能、デザインを考慮した設計で高品質素材を使用、約5000回の抜き差し品質検査や3kg以上の耐久性テストをクリア。安心して長期間ご利用いただけます。

ホワイトケーブル長(m)0.3適合機器iPhone端末(Ligtning対応)/iPadなどのApple製品タブレット端末/AirPods速度チャージスピード:最大30W(15V/2.0A)プラグ急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ、急速充電対応Ligtning充電・同期対応コネクタ保証期間1年取得規格MFIRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類スタンダード適合用途充電/転送
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする