曜日別特売
8X18 3カ-W (+-)アプセットP=3 大阪魂 13465405

 

8X18 3カ-W (+-)アプセットP=3 大阪魂 13465405
8X18 3カ-W (+-)アプセットP=3 大阪魂 13465405
8X18 3カ-W (+-)アプセットP=3 大阪魂 13465405

3カ-W (+-)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード13465405品番8X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)18十字穴番号3寸法S(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8平座金(D1×T)18×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする