3X8 -7 ニッケルタンシ+-ナベH7.8X1 大阪魂 13465615

 

3X8 -7 ニッケルタンシ+-ナベH7.8X1 大阪魂 13465615
3X8 -7 ニッケルタンシ+-ナベH7.8X1 大阪魂 13465615
3X8 -7 ニッケルタンシ+-ナベH7.8X1 大阪魂 13465615

ニッケルタンシ+-ナベH7.8X1

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1個注文コード13465615品番3X8 -7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。

長さ(mm)8十字穴番号2寸法H(mm)1.5寸法a(mm)1.2寸法t(mm)1寸法D(mm)7.8寸法b(mm)1.6寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法n(mm)0.8寸法t1(mm)1.1寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3角座番号H3-7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする