曜日別特売
4X8 0 ニッケルタンシ+-ナベSC8010-A 大阪魂 13465850

 

4X8 0 ニッケルタンシ+-ナベSC8010-A 大阪魂 13465850
4X8 0 ニッケルタンシ+-ナベSC8010-A 大阪魂 13465850
4X8 0 ニッケルタンシ+-ナベSC8010-A 大阪魂 13465850

ニッケルタンシ+-ナベSC8010-A

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個注文コード13465850品番4X8 0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

スパック+長方形角座組込です。

長さ(mm)8十字穴番号2寸法d(mm)6.9寸法A(mm)10寸法t(mm)1.8寸法B(mm)8寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1寸法t1(mm)頭部:1.4/角座:1.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4角座番号C4-0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする