6X18 キジ(+)トラスP=1 大阪魂 13465965

 

6X18 キジ(+)トラスP=1 大阪魂 13465965
6X18 キジ(+)トラスP=1 大阪魂 13465965
6X18 キジ(+)トラスP=1 大阪魂 13465965

キジ(+)トラスP=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード13465965品番6X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)18十字穴番号3寸法k(mm)3.7寸法dk(mm)14ねじの呼びdM6平座金(外径D1×厚さT)13×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする