3X22 3カ-B (+)バインドI=3 大阪魂 13466647

 

3X22 3カ-B (+)バインドI=3 大阪魂 13466647
3X22 3カ-B (+)バインドI=3 大阪魂 13466647
3X22 3カ-B (+)バインドI=3 大阪魂 13466647

3カ-B (+)バインドI=3

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
ねじの呼びM3
長さ(mm)22
ピッチ(mm)0.5
内容量1個注文コード13466647品番3X22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,114
販売価格(税別)
7,376
長さ(mm)22十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法a(mm)3寸法d1(mm)5.5寸法m(mm)3.7寸法dk(mm)6.3ねじの呼びM3寸法k+f(mm)1.9平座金(D1×T)7×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする