大阪魂
3カ-B 7マ-クUP P=3
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
長さ(mm)
30
30
15
25
35
40
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13466945
品番
6X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法a(mm)
6.3
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
10.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
ピッチP(mm)
1
ねじの呼びd
M6
平座金
(外径D1×厚さT)13×1.0