曜日別特売
6X40 3カ-W 7マ-クUP P=3 大阪魂 13466961

 

6X40 3カ-W 7マ-クUP P=3 大阪魂 13466961
6X40 3カ-W 7マ-クUP P=3 大阪魂 13466961
6X40 3カ-W 7マ-クUP P=3 大阪魂 13466961

3カ-W 7マ-クUP P=3

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
長さ(mm)40
内容量1個注文コード13466961品番6X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40寸法a(mm)6.3寸法S(mm)10寸法e(mm)10.9寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4ピッチP(mm)1ねじの呼びdM6平座金(外径D1×厚さT)13×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする