大阪魂
BC 7マ-クコガタUP P=2
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
長さ(mm)
25
25
30
35
40
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13466979
品番
8X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ピッチ(mm)
1.25
寸法a(mm)
6.7
寸法S(mm)
12
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
寸法dk1(Φmm)
14.5