曜日別特売
8X35 3カ-W 7マ-クコガタUP P=2 大阪魂 13466997

 

8X35 3カ-W 7マ-クコガタUP P=2 大阪魂 13466997
8X35 3カ-W 7マ-クコガタUP P=2 大阪魂 13466997
8X35 3カ-W 7マ-クコガタUP P=2 大阪魂 13466997

3カ-W 7マ-クコガタUP P=2

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
長さ(mm)35
内容量1個注文コード13466997品番8X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)35ピッチ(mm)1.25寸法a(mm)6.7寸法S(mm)12寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM8寸法dk1(Φmm)14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする