大阪魂
3カ-B 7マ-クコガタUP P=3
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
長さ(mm)
20
20
25
35
45
16
30
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13467015
品番
8X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法a(mm)
8.4
寸法S(mm)
12
寸法K(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
寸法dk1(Φmm)
14.1
平座金
(D1×T)18×1.6