8X35 3カ-B 7マ-クコガタUP P=3 大阪魂 13467076

 

8X35 3カ-B 7マ-クコガタUP P=3 大阪魂 13467076
8X35 3カ-B 7マ-クコガタUP P=3 大阪魂 13467076
8X35 3カ-B 7マ-クコガタUP P=3 大阪魂 13467076

3カ-B 7マ-クコガタUP P=3

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
長さ(mm)35
内容量1個注文コード13467076品番8X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)35寸法a(mm)8.4寸法S(mm)12寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8寸法dk1(Φmm)14.1平座金(D1×T)18×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする