大阪魂
ユニクロ 7-コガタUP P=2
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
長さ(mm)
30
30
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13467189
品番
10X30-1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法a(mm)
7.7
寸法S(mm)
14
寸法e(mm)
15.5
寸法d1(mm)
17.5
寸法K(mm)
7
ピッチP(mm)
1.25
ねじの呼びd
M10