10X40-1.25 ユニクロ 7-コガタUP P=2 大阪魂 13467207

 

10X40-1.25 ユニクロ 7-コガタUP P=2 大阪魂 13467207
10X40-1.25 ユニクロ 7-コガタUP P=2 大阪魂 13467207
10X40-1.25 ユニクロ 7-コガタUP P=2 大阪魂 13467207

ユニクロ 7-コガタUP P=2

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
長さ(mm)40
内容量1個注文コード13467207品番10X40-1.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,320
販売価格(税別)
11,200
長さ(mm)40寸法a(mm)7.7寸法S(mm)14寸法e(mm)15.5寸法d1(mm)17.5寸法K(mm)7ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする