大阪魂
3カ-W 7-コガタUP
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
50
寸法a(mm)
7.7
ピッチP(mm)
1.25
注文コード
13467216
品番
10X50-1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,978
販売価格(税別)
¥
11,798
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法a・ピッチP
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
50
寸法a(mm)
7.7
寸法S(mm)
14
寸法e(mm)
15.5
寸法d1(mm)
17.5
寸法K(mm)
7
ピッチP(mm)
1.25
ねじの呼びd
M10