大阪魂
ニッケルBS(+)ナベP=1
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M5
M6
長さ(mm)
22
6
22
15
十字穴番号
2
2
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13467277
品番
5X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.7
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)12×0.8