Meltec(大自工業)
自動車用芳香剤 フラッグス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
香り
プレミアスカッシュ…すっきりと爽やかな香り。
プレミアスカッシュ…すっきりと爽やかな香り。
プレミアスカッシュ…すっきりと爽やかな香り。
シャイニーフローラル…清涼感のある上品な香り。
アクアドリーム…爽やかでスイートな香り。
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13467574
品番
1203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
車内用ゲルタイプの芳香剤
ゲル固形ですのでこぼれず、場所を選びません。
用途
芳香剤
成分
水、溶剤、界面活性剤、香料、ゲル化剤色素
取付
置き型
タイプ
ゲルタイプ
内容量(g)
約45
香り
プレミアスカッシュ…すっきりと爽やかな香り。
注意
※脱落した場合でも運転の妨げにならない位置に固定してください。
※自動車用芳香剤の用途以外には使用しないでください。
※中身がこぼれたり飛び散った場合、シートや樹脂部分に着くとシミやひび割れをおこす恐れがありますので速やかに布等で拭き取って下さい。