アイホン
呼出握り釦
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
13467845
品番
NFR-8A-3.0
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
NFXシステム専用の呼出握りボタンです。
付属品
断線防止機構
材質
自己消火性樹脂
コード長さ(m)
3
ボタン仕様
位置:握り部/製品先端