曜日別特売
3X4 クロ-ムBS(+)ナベPK=1 大阪魂 13468415

 

3X4 クロ-ムBS(+)ナベPK=1 大阪魂 13468415
3X4 クロ-ムBS(+)ナベPK=1 大阪魂 13468415
3X4 クロ-ムBS(+)ナベPK=1 大阪魂 13468415

クロ-ムBS(+)ナベPK=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM3
長さ(mm)4
内容量1個注文コード13468415品番3X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,747
販売価格(税別)
47,043
長さ(mm)4十字穴番号2寸法a(mm)1.7寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3平座金(D1×T)6×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする