曜日別特売
4X18 クロ-ムBS(+)ナベPK=1 大阪魂 13468555

 

4X18 クロ-ムBS(+)ナベPK=1 大阪魂 13468555
4X18 クロ-ムBS(+)ナベPK=1 大阪魂 13468555
4X18 クロ-ムBS(+)ナベPK=1 大阪魂 13468555

クロ-ムBS(+)ナベPK=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)18
内容量1個注文コード13468555品番4X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,564
販売価格(税別)
25,967
長さ(mm)18十字穴番号2寸法a(mm)2.3寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)8×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする