大阪魂
ニッケルBS(+)ナベI=4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M2.3
M2.3
M8
長さ(mm)
5
4
5
8
16
十字穴番号
1
1
3
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13468641
品番
2.3X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,520
販売価格(税別)
¥
53,200
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.5
寸法d1(mm)
4.6
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.4
寸法dk(mm)
4
ねじの呼び
M2.3
平座金
(D1×T)4.6×0.5