大阪魂
BK ステン(+)ナベP=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M2
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
12
4
5
6
8
10
12
14
16
20
45
50
十字穴番号
1
1
2
3
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13468851
品番
2X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,666
販売価格(税別)
¥
19,696
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
1
寸法a(mm)
1.1
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
3.5
ねじの呼び
M2
平座金
(D1×T)6×0.4