大阪魂
BK ステン(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M2.3
M2.3
M2.6
M5
M8
長さ(mm)
14
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
28
35
十字穴番号
1
1
2
3
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13469070
品番
2.3X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,822
販売価格(税別)
¥
18,929
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2
寸法d1(mm)
4.6
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.4
寸法dk(mm)
4
ねじの呼び
M2.3