大阪魂
BK ステン(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M2.6
M2.3
M2.6
M5
M8
長さ(mm)
20
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
28
35
十字穴番号
1
1
2
3
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13469158
品番
2.6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,619
販売価格(税別)
¥
11,472
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.1
寸法d1(mm)
4.8
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼び
M2.6