曜日別特売
2.6X30 BK ステン(+)ナベP=2 大阪魂 13469185

 

2.6X30 BK ステン(+)ナベP=2 大阪魂 13469185
2.6X30 BK ステン(+)ナベP=2 大阪魂 13469185
2.6X30 BK ステン(+)ナベP=2 大阪魂 13469185

BK ステン(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)30
十字穴番号1
内容量1個注文コード13469185品番2.6X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,222
販売価格(税別)
23,838
長さ(mm)30十字穴番号1寸法a(mm)2.1寸法d1(mm)4.8寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6寸法dk(mm)4.5ねじの呼びM2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする