2X10 Sコ-トステン(+)ナベI=1 大阪魂 13469316

 

2X10 Sコ-トステン(+)ナベI=1 大阪魂 13469316
2X10 Sコ-トステン(+)ナベI=1 大阪魂 13469316
2X10 Sコ-トステン(+)ナベI=1 大阪魂 13469316

Sコ-トステン(+)ナベI=1

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
ねじの呼びM2
長さ(mm)10
十字穴番号1
内容量1個注文コード13469316品番2X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,102
販売価格(税別)
22,820
長さ(mm)10十字穴番号1寸法a(mm)1.1寸法k(mm)1.3寸法m(mm)2.2寸法dk(mm)3.5ねじの呼びM2平座金(D1×T)5×0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする