大阪魂
Sコ-トステン(+)ナベI=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M2.5
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
5
5
10
6
8
12
14
15
16
18
20
30
十字穴番号
1
1
2
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13469341
品番
2.5X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,796
販売価格(税別)
¥
24,360
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
十字穴番号
1
寸法a(mm)
1.4
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼び
M2.5
平座金
(D1×T)6.5×0.5