2.6X10 Sコ-トステン(+)ナベI=1 大阪魂 13469596

 

2.6X10 Sコ-トステン(+)ナベI=1 大阪魂 13469596
2.6X10 Sコ-トステン(+)ナベI=1 大阪魂 13469596
2.6X10 Sコ-トステン(+)ナベI=1 大阪魂 13469596

Sコ-トステン(+)ナベI=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)10
十字穴番号1
内容量1個注文コード13469596品番2.6X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,857
販売価格(税別)
18,052
長さ(mm)10十字穴番号1寸法a(mm)1.4寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6寸法dk(mm)4.5ねじの呼びM2.6平座金(D1×T)6.5×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする