大阪魂
Sコ-トステン(+)ナベI=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M3
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
8
5
10
6
8
12
14
15
16
18
20
30
十字穴番号
2
1
2
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13469736
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,628
販売価格(税別)
¥
14,207
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法a(mm)
1.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)7×0.5