大阪魂
Sコ-トステン(+)ナベI=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M4
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
18
5
10
6
8
12
14
15
16
18
20
30
十字穴番号
2
1
2
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13469946
品番
4X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,561
販売価格(税別)
¥
8,692
バスケットに入れる
長さ(mm)
18
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.3
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)9×0.8