大阪魂
Sコ-トステン(+)ナベI=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M5
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
8
5
10
6
8
12
14
15
16
18
20
30
十字穴番号
2
1
2
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13469998
品番
5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,475
販売価格(税別)
¥
10,432
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.7
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.7
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)10×1.0