大阪魂
Sコ-トステン(+)アプセットP=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
6
5
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
14
22
35
40
45
50
十字穴番号
2
2
3
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13470400
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,936
販売価格(税別)
¥
23,578
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3
寸法S(mm)
5.5
寸法e(mm)
6.05
寸法d1(mm)
5.5
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)6×0.5