大阪魂
Sコ-トステン(+)アプセットP=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
5
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
14
22
35
40
45
50
十字穴番号
2
2
3
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13470445
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,410
販売価格(税別)
¥
7,645
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.1
寸法S(mm)
7
寸法e(mm)
7.7
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
4
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)8×0.5