5X14 Sコ-トステン(+)アプセットP=4 大阪魂 13470558

 

5X14 Sコ-トステン(+)アプセットP=4 大阪魂 13470558
5X14 Sコ-トステン(+)アプセットP=4 大阪魂 13470558
5X14 Sコ-トステン(+)アプセットP=4 大阪魂 13470558

Sコ-トステン(+)アプセットP=4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM5
長さ(mm)14
十字穴番号2
内容量1個注文コード13470558品番5X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,606
販売価格(税別)
13,278
長さ(mm)14十字穴番号2寸法a(mm)5.2寸法S(mm)8寸法e(mm)8.7寸法d1(mm)8.5寸法K(mm)3.5寸法m(mm)4.8ねじの呼びM5平座金(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする