大阪魂
Sコ-トステン(+)アプセットP=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
16
5
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
14
22
35
40
45
50
十字穴番号
3
2
3
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13470707
品番
6X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,972
販売価格(税別)
¥
8,156
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.1
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
10.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)11.5×0.8