曜日別特売
620-01-S 長袖つなぎ服 GRACE ENGINEER’S 13471020

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長袖つなぎ服

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
サイズS
内容量1着注文コード13471020品番620-01-S
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

機能性・耐久性を追求。コストパフォーマンスに優れた定番モデル。

種別長袖ツナギ服ホワイトサイズS混率(%)綿100身長(cm)157-162(参考)股下(cm)72ウエスト(cm)80-90肩幅(cm)46袖丈(cm)72着丈(cm)46バスト(cm)110袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする