※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GRACE ENGINEER’S
長袖つなぎ服
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブルー
ホワイト
ブルー
ネイビー
サイズ
5L
S
M
L
2L
3L
4L
5L
6L
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
13471160
品番
620-03-5L
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
機能性・耐久性を追求。コストパフォーマンスに優れた定番モデル。
種別
長袖ツナギ服
色
ブルー
サイズ
5L
混率(%)
綿100
身長(cm)
187-192(参考)
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
118-128
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
58
バスト(cm)
145
袖丈
長袖