曜日別特売
620-03-6L 長袖つなぎ服 GRACE ENGINEER’S 13471169

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長袖つなぎ服

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー
サイズ6L
内容量1着注文コード13471169品番620-03-6L
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

機能性・耐久性を追求。コストパフォーマンスに優れた定番モデル。

種別長袖ツナギ服ブルーサイズ6L混率(%)綿100身長(cm)192-197(参考)股下(cm)86ウエスト(cm)128-138肩幅(cm)60袖丈(cm)68着丈(cm)60バスト(cm)155袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする